Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252809609 Τροχός λείανσης φλιτζανιού, 5/8 Inch-11 Arbor, 2 Inch Thick, 6000 Max. RPM | CD3KBG 5A879

NORTON ABRASIVES 66252809609 Τροχός λείανσης φλιτζάνι, 5/8 ιντσών-11 Arbor, 2 ίντσες πάχος, 6000 μέγ. RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3KBG Μοντέλο: 66252809609Σταυρός: 5A879

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης φλυτζανιών
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "-11
Τύπος ομολόγουΡητίνη
χαλίκι16
ΣκληρότηταP
Μέγιστη. RPM6000
Χαρακτηριστικά37C16-Ρ
Πάχος2"
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠάχοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΜέγεθος κληματαριάςΔιάμετρος προσώπουPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253146917 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ABRASIVES 66253146918 Flaring Cup Τροχός Τύπου 11 Διάμετρος Προσώπου 5 In | AA7ADV 15K070 662531469187260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€87.22
NORTON ABRASIVES 66253146920 Flaring Cup Wheel Wheel 11 Διάμετρος προσώπου 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ABRASIVES 66253146922 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ABRASIVES 66253146925 Flaring Cup Wheel Type 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ABRASIVES 66253146929 Φλάντζα κυλίνδρου Τύπος τροχού 11 Διάμετρος προσώπου 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Κεραμικά / Ζιργκόν-2"-Τύπος 11 με ατσάλινη πλάτη5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ABRASIVES 66253198586 Φλάντζα κυλίνδρου Τροχός λείανσης Zirconia Alumina Διάμετρος 6 ιντσών | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Ζιρκόνια αλουμίνα-2"-Πληκτρολογήστε 115 / 8-116"1€112.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252809609 Τροχός λείανσης φλιτζάνι, 5/8 ιντσών-11 Arbor, 2 ίντσες πάχος, 6000 μέγ. RPM
€60.02 /μονάδα