Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 63642503657 Γρήγορη αλλαγή Δίσκος 3 ιντσών διάμετρος χοντρό 36 κόκκο | AH4BLP 34CD55

NORTON ABRASIVES 63642503657 Γρήγορη αλλαγή δίσκου 3 ίντσες διάμετρος χονδροειδής 36 grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4BLP Μοντέλο: 63642503657Σταυρός: 34CD55

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 20
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή δίσκου
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Τύπος συνημμένουΠληκτρολογήστε 2
Βάρος υποστήριξηςX
ΧρώμαΜπλε
Δίσκος Dia.3"
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM20,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Σύστημα προσάρτησης δίσκου: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση TS / TSM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΧρώμαΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΕίδοςΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 63642503663 Fiber Disc See-through Backup Pad 5 Inch Διάμετρος | AE9VGF 6MR94 63642503663-----Δίσκος οπτικών ινών Διαφάνεια Backup Pad-1€47.08
NORTON ABRASIVES 66261138135 Δίσκος γρήγορης αλλαγής 1-1/2 ίντσας Διάμετρος χονδροειδής 36G | AH4BLW 34CD61 66261138135Οξείδιο αργιλίουΚαστανό1.5 "Έξτρα χοντρή36Γρήγορη αλλαγή δίσκου30,0001€1.81
NORTON ABRASIVES 66261138120 Δίσκος γρήγορης αλλαγής 1-1/2 ιντσών με επίστρωση, TS/TSM Turn-On/Off Τύπος 2, χοντρός, 100 Pk | CD2KFA 1YFC2 66261138120Οξείδιο αργιλίουΜαρούν1.5 "Τραχύς60Γρήγορη αλλαγή δίσκου30,000100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138105 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Διάμετρος 1 1/2 ίντσας, 120 Grit, Medium, Aluminium Oxide, 100Pk | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Γρήγορη αλλαγή δίσκου-100€136.50
NORTON ABRASIVES 66261138090 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Διάμετρος 1 ίντσας, 60 Grit, Χονδρόκοκκο, Οξείδιο του Αλουμινίου, Επικαλυμμένο, 100Pk | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Γρήγορη αλλαγή δίσκου-100€119.61
NORTON ABRASIVES 66261138185 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Διάμετρος 3 ιντσών, 80 Grit, Χονδρόκοκκο, Οξείδιο του Αλουμινίου, Επικαλυμμένο, 50Pk | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Γρήγορη αλλαγή δίσκου-50€159.97
NORTON ABRASIVES 66261138075 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, Διάμετρος 1 ίντσας, 120 Grit, Μεσαίο, Οξείδιο αλουμινίου, Επικάλυψη, 100Pk | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Γρήγορη αλλαγή δίσκου-100€119.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642503657 Γρήγορη αλλαγή δίσκου 3 ίντσες διάμετρος χονδροειδής 36 grit
€2.42 /μονάδα