Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΥΚΑ NORTON 07660788290 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 1.25 60/80 Καφέ | AE7QQE 6A094

NORTON ABRASIVES 07660788290 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 1.25 60/80 Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QQE Μοντέλο: 07660788290Σταυρός: 6A094

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία τροχός λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1.25 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΚαστανό
Διάμετρος10 "
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι60/80
Μέγιστη. RPM2485
Πάχος1"
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχούΠάγκος / βάθρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή
ΛΟΓΟΤΥΠΟ NORTON 66252836548 Τροχός λείανσης T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41401 / 2 "Πληκτρολογήστε 1-5€360.24
NORTON ABRASIVES 66252837420 Τροχός λείανσης T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-41403 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€312.72
NORTON ABRASIVES 66253160137 Τροχός λείανσης T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24853 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€322.80
NORTON ABRASIVES 66253160749 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€383.50
NORTON ABRASIVES 66253160750 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€368.10
NORTON ABRASIVES 66253160758 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Ευθεία τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€369.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788290 Τροχός λείανσης T1 10 x 1 x 1.25 60/80 Καφέ
€130.12 /μονάδα