NORTON UNI7500H x 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEH 1ABJ8

NORTON UNI7500H x 690 Hydraulic Door Close Non Handed Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UEH Μοντέλο: UNI7500H x 690Cross Ref: 1ABJ8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Τύπος βραχίοναΜονόλη (R)
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος στέγασης3.875 "
Μήκος στέγασης13.625 "
Πλάτος στέγασης2.125 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας54 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςΚορυφαίο πλαίσιο
Προβολή από το Wall2-1 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0445
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βραχίοναΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 Χ 690-Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΚορυφαίο πλαίσιο€460.60
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΚορυφαίο πλαίσιο€406.43
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulic Door Close Non Handed Bronze | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Μονόλη (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΚορυφαίο πλαίσιο€480.68
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulic Door Closer Non Handed Aluminum | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Μονόλη (R)ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΚορυφαίο πλαίσιο€498.97
NORTON 7500H Hydraulic Door Closer 7500 Series Aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-ΑρχικόΑλουμίνιοΑλουμίνιοΚορυφαίο πλαίσιο€528.40
NORTON 7500H Hydraulic Door Closer 7500 Series Dark Bronze | AB3DQV 1RM23 7500HΑλουμίνιοΑρχικόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινοΚορυφαίο πλαίσιο€528.40
NORTON 7500 x 689 Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQW 1RM24 X 7500 689ΑλουμίνιοΑρχικόΑλουμίνιοΑλουμίνιοΚορυφαίο πλαίσιο€567.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON UNI7500H x 690 Hydraulic Door Close Non Handed Bronze
€498.97 /μονάδα