Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON 8301H Hydraulic Door Closer Hold Open Type 8301 Series Aluminium | AF2FNV 6T314

NORTON 8301H Hydraulic Door Close Hold Open Type 8301 Series Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FNV Μοντέλο: 8301ΗΣταυρός: 6T314
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
€322.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Τύπος βραχίοναΑρχικό
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης2.5 "
Μήκος στέγασης13 "
Πλάτος στέγασης2.125 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςΚορυφαίο πλαίσιο
Προβολή από το Wall2-3 / 4 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulic Door Closer Non Handed Bronze | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulic Door Closer Non Handed Aluminum | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Πιο κοντά (R)Σκούρο χάλκινοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€445.42
NORTON 1601BFXAL Κλείσιμο πόρτας | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADAΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.625 "9.75 "2.875 "Κορυφαίο πλαίσιο€252.38
NORTON 1601BFXBR Κλείσιμο πόρτας | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRΣτάνταρ, Μεγέθη 1 έως 4, Χωρίς εμπόδια, ADAΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.625 "9.75 "2.875 "Κορυφαίο πλαίσιο€252.38
NORTON 8501XAL Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQY 1RM41 8501ΧΑΛΑρχικόΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON 8501XBR Υδραυλικό Κλείσιμο Πόρτας | AB3DQZ 1RM42 8501ΧΒΡΑρχικόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο2.5 "13 "2.125 "Κορυφαίο πλαίσιο€367.12
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulic Door Closer | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSAΠιο κοντά (R)ΑλουμίνιοΑλουμίνιο2.5 "13 "2.75 "Κορυφαίο πλαίσιο€317.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 8301H Hydraulic Door Close Hold Open Type 8301 Series Aluminium
€322.25 /μονάδα