Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON 78B/D-RAX689RH Hydraulic Door Closer Right Handed Aluminium | AA8UFC 1ABN2

NORTON 78B/D-RAX689RH Hydraulic Door Closer δεξιό αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8UFC Μοντέλο: 78B/D-RAX689RHCross Ref: 1ABN2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,213.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα κοιλιά πιο κοντά
Τύπος βραχίοναΤακτικός
Πιο στενή απόδοσηΤυπικό καθήκον
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς αναμονή ανοιχτή
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
Χρώμα695 Bronze
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι
Πλάτος εξωτερικής πόρτας36 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης5"
Μήκος στέγασης7.5 "
Πλάτος στέγασης3.5 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 180
Στυλ συναρμολόγησηςΚανονικός βραχίονας
Προβολή από το Wall4-5 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίου2-4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9465
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠαράδοση πόρταςφινίρισμαΤιμή
NORTON 78B/D-RA x 689LH Hydraulic Door Closer Left Handed Aluminium | AA8UCY 1ABF2 78B / D-RA x 689LH690 BronzeΑριστερό χέριΑλουμίνιο€1,213.70
NORTON 78B/D-RA x 690LH Hydraulic Door Closer Left Handed Bronze | AA8UDC 1ABF6 78B / D-RA x 690LHΣκούρο χάλκινοΑριστερό χέριΣκούρο χάλκινο€1,213.70
NORTON 78E/FXRAX689RH Hydraulic Door Closer Right Handed Aluminium | AA8UFE 1ABN4 78E / FXRAX689RH690 BronzeΔεξί χέριΑλουμίνιο€1,213.70
NORTON 78B/D-RAX690RH Hydraulic Door Closer Right Handed | AA8UFJ 1ABN8 78B / D-RAX690RHΣκούρο χάλκινοΔεξί χέριΣκούρο χάλκινο€1,213.70
NORTON 78E/F-RAX690RH Hydraulic Door Closer Right Handed | AA8UFK 1ABN9 78E / F-RAX690RHΣκούρο χάλκινοΔεξί χέριΣκούρο χάλκινο€1,213.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 78B/D-RAX689RH Hydraulic Door Closer δεξιό αλουμίνιο
€1,213.70 /μονάδα