Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M20200401 Μείωση ένωσης 1/4 x 1/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AB2FCN 1LRH4

NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 ίντσες - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FCN Μοντέλο: M20200401Cross Ref: 1LRH4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση της ευθείας ένωσης
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
NORGREN M00200604 Reducing Straight Union 6 x 4mm - Συσκευασία 10 | AB2FBB 1LRB7 M00200604Σωλήνας6 4 mm x mm€64.34
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AB2FCL 1LRH2 M20200201Σωλήνας5 / 32 "x 1 / 8"€42.88
NORGREN M20200402 Μείωση ένωσης 1/4 x 5/32 ίντσες - Πακέτο 10 | AB2FCP 1LRH5 M20200402Σωλήνας1 / 4 "x 5 / 32"€48.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 ίντσες - Πακέτο 10
€45.66 /μονάδα