Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040400017 Ebow 30 Degree 12 In | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553

NORDFAB 8040400017 Αγκώνας 30 Μοίρες 12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LMA Μοντέλο: 8040400017Cross Ref: 3210-1230-118000 / 40D553
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
€252.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "
Μέγεθος αγωγού12 "
Gauge22
Διάμετρος εισόδου12 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.12 "
Χαρακτηριστικά30 μοίρες αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8010000950 Ebow 30 Degree 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"€121.28
NORDFAB 8010000960 Ebow 30 Degree 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€136.85
NORDFAB 8040400001 Ebow 30 Degree 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€228.38
NORDFAB 8040400009 Ebow 30 Degree 10 In | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€203.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040400017 Αγκώνας 30 Μοίρες 12 In
€252.70 /μονάδα