Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010005533 Σφιγκτήρας αγωγών 14 διαμέτρου χάλυβας | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98

NORDFAB 8010005533 Σφιγκτήρας αγωγών 14 διαμέτρου Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LET Μοντέλο: 8010005533Cross Ref: 3260-1400-100900 / 29RM98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού14 "
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge22
Μήκος24 "
Βαθμός πίεσης2 "έως 42" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΤιμή
NORDFAB 8010005523 Σφιγκτήρας αγωγών 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Σφιγκτήρας αγωγού-€27.26
NORDFAB 8010005525 Σφιγκτήρας αγωγών 6 In | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Σφιγκτήρας αγωγού-€28.89
NORDFAB 8010005527 Σφιγκτήρας αγωγών 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Σφιγκτήρας αγωγού-€32.52
NORDFAB 8010005529 Σφιγκτήρας αγωγών 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Σφιγκτήρας αγωγού-€35.69
NORDFAB 8010005531 Σφιγκτήρας αγωγών 12 In | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Σφιγκτήρας αγωγού-€36.00
NORDFAB 8010005535 Σφιγκτήρας αγωγών 16 διαμέτρου χάλυβας | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99 8010005535-16 "Σφιγκτήρας27 "€47.38
NORDFAB 8010005629 Σφιγκτήρας αγωγών, από ανοξείδωτο χάλυβα 10 ιντσών Ολική Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Σφιγκτήρας αγωγού-€77.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010005533 Σφιγκτήρας αγωγών 14 διαμέτρου Ατσάλι
€42.60 /μονάδα