Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010005322 Απομονωτής κραδασμών 6 διαμέτρου χάλυβας | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31

NORDFAB 8010005322 Μονωτήρας κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 6".

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LLH Μοντέλο: 8010005322Cross Ref: 3206-0600-100000 / 29RP31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€270.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομόνωση κραδασμών
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού6"
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge22
Μήκος6.5 "
Βαθμός πίεσης2 "έως 42" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούGaugeΤιμή
NORDFAB 8010005320 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 4" | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30 80100053204"22€226.72
NORDFAB 8010005324 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 8" | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"22€270.59
NORDFAB 8010005316 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 10" | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33 801000531610 "22€359.64
NORDFAB 8010005318 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 12" | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "22€565.15
NORDFAB 8010005305 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 14" | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35 801000530514 "20€621.74
NORDFAB 8010005307 Απομονωτής κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 16" | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36 801000530716 "20€757.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010005322 Μονωτήρας κραδασμών Χάλυβας διαμέτρου 6".
€270.55 /μονάδα