Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010003771 Καπάκι άκρου 12 διάμετρος χάλυβας | AH2LHT 3151-1200-100000 / 29RN70

NORDFAB 8010003771 Καπάκι άκρου 12 διάμετρος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LHT Μοντέλο: 8010003771Cross Ref: 3151-1200-100000 / 29RN70

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος κάλυμμα
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού12 "
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge22
Διάμετρος εισόδου10 57 / 64 "
Μήκος1 57 / 64 "
Outlet Dia.12-1 / 16 "
Βαθμός πίεσης2 "έως 42" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8010003772 Καπάκι άκρου 4 διάμετρος χάλυβας | AH2LHN 3151-0400-100000 / 29RN66 80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59 / 64 "€38.57
NORDFAB 8010003774 Καπάκι άκρου 6 διάμετρος χάλυβας | AH2LHP 3151-0600-100000 / 29RN67 80100037746"225 57 / 64 "2.25 "5-61 / 64 "€49.89
NORDFAB 8010003776 Καπάκι άκρου 8 διάμετρος χάλυβας | AH2LHQ 3151-0800-100000 / 29RN68 80100037768"227 57 / 64 "2"7-61 / 64 "€58.52
NORDFAB 8010003769 Καπάκι άκρου 10 διάμετρος χάλυβας | AH2LHR 3151-1000-100000 / 29RN69 801000376910 "229 57 / 64 "2"9-61 / 64 "€63.28
NORDFAB 8010003758 Καπάκι άκρου 14 διάμετρος χάλυβας | AH2LHU 3151-1400-100000 / 29RN71 801000375814 "2013 61 / 64 "1 57 / 64 "14-1 / 16 "€68.70
NORDFAB 8010003760 Καπάκι άκρου 16 διάμετρος χάλυβας | AH2LHV 3151-1600-100000 / 29RN72 801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1 / 16 "€71.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010003771 Καπάκι άκρου 12 διάμετρος χάλυβας
€67.06 /μονάδα