Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010002302 Εγχειρίδιο Blast Gate 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608

NORDFAB 8010002302 Manual Blast Gate 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LPJ Μοντέλο: 8010002302Cross Ref: 3240-0600-100000 / 40D608
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
€122.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος6"
Μέγεθος αγωγού6"
Gauge20
Ύψος10 "
Διάμετρος εισόδου6"
Μήκος5.75 "
ΥλικόΧάλυβας / χυτό αλουμίνιο
Outlet Dia.6"
ΧαρακτηριστικάΕγχειρίδιο Blast Gate
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΎψοςΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
NORDFAB 8010002298 Εγχειρίδιο Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "€87.69
NORDFAB 8010002306 Εγχειρίδιο Blast Gate 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "€199.53
NORDFAB 8010002288 Εγχειρίδιο Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "€313.98
NORDFAB 8010002292 Εγχειρίδιο Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "€392.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010002302 Manual Blast Gate 6 In
€122.81 /μονάδα