NORD SK1SI50Y-140TC-20: 1 Μειωτής ταχύτητας δεξιά γωνία 140tc 20 1 | AF9AVF 29 ™12

NORD SK1SI50Y-140TC-20:1 Μειωτήρας Ταχύτητας Ορθή Γωνία 140tc 20 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AVF Model: SK1SI50Y-140TC-20:1Cross Ref: 29TM12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€800.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
Μπόρε Ντιά.1.125 "
φινίρισμαΤουράλ
κορνίζα140TC
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
RPM εισόδου1750
ΛίπανσηΣυνθετικό βαθμού τροφίμων
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1.25
Μέγιστη. Ροπή εξόδου717 ίντσες-lb.
ΒάσηUniversal Foot και Flange-Mount
Ονομαστικό RPM εξόδου88
Ονομαστική αναλογία20:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1.437 "
Ύψος άξονα εξόδου2 23 / 64 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP575 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP274 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP186 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/4 HP142 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/6 HP89 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP416 ίντσες-lb.
Συνολικό μήκος3.82 "
Υπερφόρτωση φορτίου1080 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Τύπος σφραγίδαςΔιπλό χείλος
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Ενιαία / διπλή έξοδοςΠαγκόσμιος
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεό / κοίλο
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΟρθή γωνία
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1.97 "
Υλικό εργαλείων σκουληκιώνΛεπτόκοκκο κράμα χαλκού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8483905000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1 HPΜπόρε Ντιά.κορνίζαΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 2 HPΤιμή
NORD SK1SI75Y-56C-60: 1 Μειωτής ταχύτητας δεξιά γωνία 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 ίντσες-lb.1.938 "56C-698 ίντσες-lb.474 ίντσες-lb.360 ίντσες-lb.-€1,766.22
NORD SK1SI75Y-140TC-60: 1 Μειωτής ταχύτητας δεξιά γωνία 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 ίντσες-lb.----€1,692.63
NORD SK1SI31Y-56C-50: 1 Μειωτής ταχύτητας Δεξιά γωνία 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 ίντσες-lb.-€658.95
NORD SK1SI40Y-56C-50: 1 Μειωτής ταχύτητας Δεξιά γωνία 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 ίντσες-lb.230 ίντσες-lb.-€674.19
NORD SK1SI63Y-180TC-10: 1 Μειωτής ταχύτητας δεξιά γωνία 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 ίντσες-lb.1.437 "180TC496 ίντσες-lb.159 ίντσες-lb.106 ίντσες-lb.81 ίντσες-lb.664 ίντσες-lb.€1,018.53
NORD SK1SI75Y-56C-10: 1 Μειωτής ταχύτητας, Δεξιά γωνία, Μέγεθος πλαισίου 56C, Λόγος 10: 1 | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 ίντσες-lb.1.938 "56C-164 ίντσες-lb.111 ίντσες-lb.84 ίντσες-lb.-€1,692.63
NORD SK1SI75Y-140TC-10: 1 Μειωτής ταχύτητας δεξιά γωνία 140tc 10 1 | AF9AGR 29 ™ 38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 ίντσες-lb.---683 ίντσες-lb.€1,692.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD SK1SI50Y-140TC-20:1 Μειωτήρας Ταχύτητας Ορθή Γωνία 140tc 20 1
€800.99 /μονάδα