NOBLES 9007336 Όροφος Scrubber Single 20 Inch 1.5hp 175rpm | AD9VNP 4VDX7

NOBLES 9007336 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VNP Μοντέλο: 9007336Cross Ref: 4VDX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,239.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα δαπέδου
Ταχύτητα βούρτσας175 rpm
ΚατασκευήΠεριστροφικά μορφοποιημένο περίβλημα και λαβή
καλώδιο Μήκος50 "" "
Machine Μέγεθος20 "
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Πηγή ενέργειας115 VAC @ 15A, 60 Hz
Επίπεδο ήχου60 dBA
Ταχύτηταμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.44
Ύψος πλοίου (cm)128.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)54.1
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOBLES 9007336 Scrubber δαπέδου μονής 20 ιντσών 1.5hp 175rpm
€2,239.13 /μονάδα