NILFISK M60004 Wet Vacuum With Sump Pump 8.5 Hp 19 Gallon | AA2PKU 10W854

NILFISK M60004 Wet Vacuum With Sump Pump 8.5 Hp 19 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2PKU Μοντέλο: M60004Cross Ref: 10W854

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,621.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό κενό με αντλία κάρτερ
Ροή αέρα140 cfm
Ενισχυτές15
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΝαι
Τύπος φίλτρουΦυσίγγιο
Ύψος38 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
Hz60
Μήκος24 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP8.5
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Στατική Πίεση105 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Μέγεθος δεξαμενής19 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Υγρή ικανότητα19 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK M60004 Wet Vacuum With Sump Pump 8.5 Hp 19 Gallon
€5,621.81 /μονάδα