NILFISK 55100030 Vacuum Vacuum 1-1 / 2 Inch (38mm) Πολυουρεθάνη | AH3RBZ 33JG43

NILFISK 55100030 Coolant Vacuum 1-1/2 Inch (38mm) Πολυουρεθάνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3RBZ Μοντέλο: 55100030Cross Ref: 33JG43

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,771.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ψυκτικού
Ροή αέρα150 CFM
Ενισχυτές13.3
Χωρητικότητα ξηρού5.8 gal.
επικεφαλής ΤύποςΚαθολική παράκαμψη
Ύψος48 "
Μάνικα Dia.1-1 / 2 "(38 χιλιοστά)
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα9ft.
Υλικό σωλήναπολυουρεθάνης
Hz60
Εισαγωγή Dia.2"
Μήκος35 "
Φάσημονόκλινο
Μήκος καλωδίου ισχύος50ft.
Επίπεδο ήχου70
Τάση120
Watts1600
Υγρή ικανότητα19.8 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.328
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 55100030 Coolant Vacuum 1-1/2 Inch (38mm) Πολυουρεθάνη
€9,771.47 /μονάδα