NILFISK 01799531 Wet/dry Hepa Vacuum 15 Gallon 1.3 Peak Hp | AF4UTP 9KYD4

NILFISK 01799531 Wet/dry Hepa Vacuum 15 Gallon 1.3 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4UTP Μοντέλο: 01799531Cross Ref: 9KYD4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,179.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / Στεγνό κενό HEPA
Ροή αέρα99 cfm
Ενισχυτές10.3
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος37.5 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz60
Μήκος24 "
Κορυφή HP1.3
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου75
Στατική Πίεση117 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής15 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση115
Watts1300
Υγρή ικανότητα10 gal.
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)47.63
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01799531 Wet/dry Hepa Vacuum 15 Gallon 1.3 Peak Hp
€7,179.89 /μονάδα