Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO U698 5/8 Γραμμή αναρρόφησης P-trap Wrot Copper C x C | AE4YNY 5P142

NIBCO U698 5/8 Suction Line P-trap Wrot Copper C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4YNY Μοντέλο: U698 5/8Σταυρός: 5P142

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμή αναρρόφησης P-Trap
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση631 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO U698 1/2 Γραμμή αναρρόφησης P-trap Wrot Copper C x C | AE4YNX 5P141 U698 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€37.55
NIBCO U698 3/4 Γραμμή αναρρόφησης P-παγίδα Wrot Copper C x C | AE4YNZ 5P143 U698 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€41.41
NIBCO U698 11/4 Γραμμή αναρρόφησης P-trap Wrot Copper C x C | AE4YPA 5P145 U698 11/4439 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "1.25 "€86.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO U698 5/8 Suction Line P-trap Wrot Copper C x C
€54.30 /μονάδα