Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO T58570HC 1/2 Συγκολλητική βαλβίδα μπρούτζου μπάνιου x Ght 3/4 In | AD4CUQ 41E383

NIBCO T58570HC 1/2 χάλκινο συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας x Ght 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CUQ Μοντέλο: T58570HC 1/2Σταυρός: 41E383

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣυμμορφώνεται με το MSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x GHT
Χειρισμός υλικούΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο χάλυβα με επικάλυψη χρωμικού χρώματος πλαστιστόλης
Τύπος λαβήςΜοχλός
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 4 "
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΣιλικόνη χάλκινο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
NIBCO T58570HC 3/4 Μπρούτζινο κολλητικό βαλβίδα συγκολλητικό x Ght 3/4 In | AD4CUR 41E384 T58570HC 3/43 / 4 "€109.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO T58570HC 1/2 χάλκινο συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας x Ght 3/4 ίντσες
€73.33 /μονάδα