Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO T29 11/4 Gate Valve 1-1 / 4 Inch Fnpt Bronze | AE9ZEN 6P967

NIBCO T29 11/4 Gate Valve 1-1/4 Inch Fnpt Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZEN Μοντέλο: T29 11/4Σταυρός: 6P967
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
€94.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Υλικό μίσχωνΣιλικόνη χάλκινο
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3-11 / 16 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
NIBCO T29 1/2 Βαλβίδα πυλών 1/2 ίντσας Fnpt Bronze | AE9ZEK 6P964 Τ29 1/21 13 / 16 "2.5 "€36.82
NIBCO T29 3/4 Βαλβίδα Πύλης 3/4 ίντσας Fnpt Bronze | AE9ZEL 6P965 Τ29 3/42"2.5 "€51.37
NIBCO T29 1 Βαλβίδα πύλης 1 ίντσα Fnpt Bronze | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "€65.45
NIBCO T29 1 1/2 Βαλβίδα πυλών 1-1 / 2 ιντσών Fnpt Bronze | AE9ZEP 6P968 Τ29 1 1/22.75 "4.187 "€115.25
NIBCO T29 2 Βαλβίδα πύλης 2 ιντσών Fnpt Bronze | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "€169.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO T29 11/4 Gate Valve 1-1/4 Inch Fnpt Bronze
€94.78 /μονάδα