NIBCO F619RW 6 Gate Valve Class 125 Φλάντζα 6 ιντσών | AB4BFF 1WPD8

NIBCO F619RW 6 βαλβίδα πύλης κατηγορίας 125 φλάντζα 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BFF Μοντέλο: F619RW 6Cross Ref: 1WPD8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,539.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Χειρισμός υλικούΌλκιμος σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου10.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center17-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΕλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
NIBCO F619RW 2 Βαλβίδα πύλης Class 125 2 Inch Flange | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€840.17
NIBCO F619RW 2 1/2 Gate Valve Class 125 2-1 / 2 Inch Flange | AB4BFC 1WPD5 F619RW 2 1/27.5 "11-19 / 64 "€887.00
NIBCO F619RW 3 Gate Valve Class 125 φλάντζα 3 ιντσών | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.593€883.85
NIBCO F619RW 4 βαλβίδα πύλης κατηγορίας 125 φλάντζα 4 ιντσών | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "€1,055.08
NIBCO F619RW 8 Gate Valve Class 125 φλάντζα 8 ιντσών | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51 / 64 "€2,196.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO F619RW 6 βαλβίδα πύλης κατηγορίας 125 φλάντζα 6 ιντσών
€1,539.77 /μονάδα