Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166

NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YPW Μοντέλο: C733 11/2Σταυρός: 5P166

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€56.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση408 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO U733 1/2 Χυτός χυτού Union C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2Γ x Γ722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "-1 / 2 "€13.52
NIBCO U733 3/4 Union Cast Copper C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4Γ x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "-3 / 4 "€16.79
NIBCO C733 1 Χυτοσίδηρος Union C x C 1 x 1 ίντσα 1 In | AE4YPU 5P164 C733 1Γ x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "-1"€28.38
NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11/4Γ x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "-1.25 "€41.75
NIBCO U733 2 Ένωση χαλκού χυτή C x C 2 x 2 ίντσες 2 ίντσες | AE4YPX 5P167 U733 2Γ x Γ364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "-2"€91.90
NIBCO U7334 1/2 Χυτός χυτού Union C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1/2C x MNPT722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€25.71
NIBCO U7334 3/4 Union Cast Copper C x Mnpt 3/4 In | ΑΕ4ΥΠΖ 5Ρ169 U7334 3/4C x MNPT582 psi @ 100 βαθμοί F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "€34.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1/2 In
€56.44 /μονάδα