Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO C7073 3/4 Elbow 90 Cast Χαλκός C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151

NIBCO C7073 3/4 Ebow 90 Cast Copper C x Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YPF Μοντέλο: C7073 3/4Σταυρός: 5P151
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
€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
NIBCO 7073 1/2 Elbow 90 Cast Bronze C x Fnpt 1/2 In | AC6WHM 36N499 70731 / 2 "ΧάλκινοC x FNPTΑγκώνας, 90 μοίρες577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€8.98
NIBCO 7074 1 Elbow 90 Cast Bronze C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 7074 11"ΧάλκινοC x MNPTΑγκώνας, 90 μοίρες395 psi @ 200 βαθμοί F1-1 / 8 "x 1"1"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€28.98
NIBCO U7073 1/2 Elbow 90 Cast Χαλκός C x Fnpt 1/2 In | AE4YPE 5P150 U7073 1/21 / 2 "ΧαλκόςC x FNPTΑγκώνας, 90 μοίρες722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€9.35
NIBCO C7073 1 Elbow 90 Cast Χαλκός C x Fnpt 1 In | AE4YPG 5P152 C7073 11"ΧαλκόςC x FNPTΑγκώνας, 90 μοίρες494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€34.41
NIBCO C7074 1/2 Elbow 90 Cast Χαλκός C x Mnpt 1/2 In | AE4YPL 5P156 C7074 1/21 / 2 "ΧαλκόςC x MNPTΑγκώνας, 90 μοίρες722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€8.60
NIBCO 70735ALF-12 Elbow 90 HY Set Low Lead Cast Bronze | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTElbow, 90 Degrees, HY Σετ577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€22.97
NIBCO 7075ALF-12 Elbow 90 HY Σετ χαμηλού μολύβδου χάλκινο | AJ2HUP 5GEW3 7075ALF-121 / 2 "-Γ x ΓElbow, 90 Degrees, HY Σετ577 psi5 / 8 "--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€19.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO C7073 3/4 Ebow 90 Cast Copper C x Fnpt 3/4 In
€15.11 /μονάδα