Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO C611 11 / 4x11 / 4x1 Μείωση χαλκού Wrot Tee C x C x C | AE4YMT 5P112

NIBCO C611 11/4x11/4x1 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΥΜΤ Model: C611 11/4x11/4x1Σταυρός: 5P112

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x C x Γ
Μέγιστη. Πίεση439 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-3/8" x 1-3/8" x 1-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 611RR 1/4x1/8x1/4 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Έγγραφο χαλκούC x C x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€11.87
NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Έγγραφο χαλκούC x C x Γ779 psi @ 100 βαθμοί F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3/8 "x 1/4" x 3/8 "€13.24
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 Μειώνοντας χαλκό Tee Wrot C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Έγγραφο χαλκούC x C x Γ722 psi @ 100 βαθμοί F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€12.01
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 Μείωση χαλκού Wrot Tee C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Έγγραφο χαλκούC x C x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 Μείωση χαλκού Wrot Tee C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Έγγραφο χαλκούC x C x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€20.46
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 Μείωση χαλκού Wrot Tee C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Έγγραφο χαλκούC x C x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 Μείωση χαλκού Wrot Tee C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Έγγραφο χαλκούC x C x Γ408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€34.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO C611 11/4x11/4x1 Reducing Tee Wrot Copper C x C x C
€16.29 /μονάδα