Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 907LT 11/2 Dwv 90 Ebow Long Radius Wrot Copper | AC8FLL 39R566

NIBCO 907LT 11/2 Dwv 90 Ebow Long Radius Wrot Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FLL Μοντέλο: 907LT 11/2Cross Ref: 39R566

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDWV Long Radius Elbow, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 907LT 11/2 Dwv 90 Ebow Long Radius Wrot Copper
€31.75 /μονάδα