Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 9072 3 Dwv 90 Elbow 3 Inch 3 x 3-1 / 8 In | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 Ebow 3 ίντσες 3 x 3-1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8FUT Μοντέλο: 9072 3Cross Ref: 39R736
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
€63.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτώση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x FTG
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.3 "x 3-1 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 7075 3/4 Drop Elbow 90 Cast Bronze C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075ΧάλκινοΓ x Γ466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3 / 4 "€29.05
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-3 / 8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907Έγγραφο χαλκούΓ x Γ5 psi1.375 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1.25 "€13.34
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Elbow Wrot Coper 2 ίντσες 2-1 / 8 ίντσες | AC8FLW 39R575 9072 2Έγγραφο χαλκούC x FTG5 psi2.125 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F2"€32.62
NIBCO 907 3 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 3-1 / 8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Έγγραφο χαλκούΓ x Γ5 psi3.125 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3"€56.92
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 1-1 / 4 In | AC8FTD 39R699 9072Έγγραφο χαλκούC x FTG5 psi1.375 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1.25 "€22.33
NIBCO 707-3-5R-LF 1 / 2X3 / 8 Drop Elbow 90 Degree 1/2 x 3/8 In | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT577 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€23.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 Ebow 3 ίντσες 3 x 3-1/8 In
€63.42 /μονάδα