Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 802F 11/2 Dwv Σπειροειδές κομμάτι χάλκινο C x Mnpt | AC6WKJ 36N543

NIBCO 802F 11/2 Dwv με σπείρωμα χάλκινο χάλκινο C x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WKJ Μοντέλο: 802F 11/2Σταυρός: 36N543

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι με σπείρωμα DWV
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Τύπος σύνδεσηςC x MNPT
Μέγιστη. Πίεση395 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 802F 11/4 Dwv Σπειροειδές κομμάτι χάλκινο C x Mnpt | AC6WKH 36N542 802F 11/4466 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€25.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 802F 11/2 Dwv με σπείρωμα χάλκινο χάλκινο C x Mnpt
€22.18 /μονάδα