Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 712RLF-1134 Μπρονζέ Χαμηλού Μόλυβδου C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1

NIBCO 712RLF-1134 Μπρονζέ Χαμηλού Μόλυβδου C x C x FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HUX Μοντέλο: 712RLF-1134Cross Ref: 5GEX1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Τύπος σύνδεσηςC x C x FNPT
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο καστ
Μέγιστη. Πίεση395 psi
Εκτός Dia.1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 712LF-12 Tee με χαμηλό μόλυβδο χάλκινο χάλυβα C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.29
NIBCO 712RLF-121214 Tee Χαμηλό Μόλυβδο Χάλκινο Χ C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€18.28
NIBCO 712LF-34 Tee χαμηλού μολύβδου χάλκινο χάλκινο C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€26.25
NIBCO 712RLF-343412 Μπρονζέ Χαμηλού Μόλυβδου C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€27.58
NIBCO 712LF-1 Μπλουζάκι Χαμηλού Μόλυβδου Χάλκινο C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"€58.76
NIBCO 712RLF-1112 Μπλουζάκι Χαμηλού Μόλυβδου Χάλκινο C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"€45.02
NIBCO 712RLF-1141141 Tee Χαμηλό μόλυβδο χάλκινο χαλκό C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€63.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 712RLF-1134 Μπρονζέ Χαμηλού Μόλυβδου C x C x FNPT
€47.80 /μονάδα