Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Χάλκινο χυτοσίδηρο χαμηλού μολύβδου C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235

NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Μπρονζέ χαμηλών απαγωγών C x C x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MNT Model: 712BH-LF 1/2X1/2X3/4Σταυρός: 40F235

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x C x FNPT
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςTube SizeΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Χάλκινο χυτοσίδηρο με χαμηλό μόλυβδο C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΧαμηλό χάλκινο καστC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€37.47
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Χαλκός C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "€9.48
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Χαλκός C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "€9.42
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Χαλκός C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "€7.14
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x C x Γ1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x C x Γ3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "€5.81
NIBCO U611 1 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x C x Γ1"Tee-494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "€17.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Μπρονζέ χαμηλών απαγωγών C x C x Fnpt
€37.37 /μονάδα