Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7125LF-12 Drop Ear Tee Low Lead Cast Bronze | AJ2HVC 5GEX6

NIBCO 7125LF-12 Drop Ear Tee Χαμηλού Μόλυβδου Χυτό Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HVC Μοντέλο: 7125LF-12Cross Ref: 5GEX6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡίξτε το αυτί
Τύπος σύνδεσηςC x C x FNPT
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο καστ
Μέγιστη. Πίεση577 psi
Εκτός Dia.5/8 "x 5/8" x 1/2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςTube SizeΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Χάλκινο χυτοσίδηρο χαμηλού μολύβδου C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΧαμηλό χάλκινο καστC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€37.37
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Χάλκινο χυτοσίδηρο με χαμηλό μόλυβδο C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΧαμηλό χάλκινο καστC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€37.47
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Χαλκός C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "€9.48
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Χαλκός C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "€9.42
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Χαλκός C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούΓ x Γ3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "€7.14
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x C x Γ1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x C x Γ3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "€5.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7125LF-12 Drop Ear Tee Χαμηλού Μόλυβδου Χυτό Χάλκινο
€31.05 /μονάδα