Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 711-5-LF 1/2 Drop Tee Χάλκινο χυτοσίδηρο χαμηλού μολύβδου C x C x C | AD3MNR 40F234

NIBCO 711-5-LF 1/2 Drop Tee Χυτό χάλκινο χάλκινο χάλκινο C x C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MNR Μοντέλο: 711-5-LF 1/2Σταυρός: 40F234

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτώση Tee
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x C x Γ
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
NIBCO 7125 1/2 Drop Tee Cast Bronze 1/2 x 1/2 Inch 1/2 In | AC6WJH 36N519 7125ΧάλκινοC x C x FNPT577 psi @ 200 βαθμοί F-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€19.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 711-5-LF 1/2 Drop Tee Χυτό χάλκινο χάλκινο χάλκινο C x C x C
€19.29 /μονάδα