Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7076-LF 3/4 Union Elbow 90 Degree C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227

NIBCO 7076-LF 3/4 Union Elbow 90 Degree C x C 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MNJ Μοντέλο: 7076-LF 3/4Σταυρός: 40F227

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€76.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Elbow, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 70746 3/4 Union Elbow 90 Cast Bronze C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746ΧάλκινοC x MNPT466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3 / 4 "€55.28
NIBCO 7076 3/4 Union Elbow 90 Cast Bronze 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076ΧάλκινοΓ x Γ466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3 / 4 "€54.59
NIBCO 7076-LF 1/2 Union Elbow 90 Degree C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Χαμηλό χάλκινο καστΓ x Γ623 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€47.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7076-LF 3/4 Union Elbow 90 Degree C x C 3/4 In
€76.02 /μονάδα