Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 3/4 x 1/2 In | AD3MMU 40F213

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 Μειωμένος αγκώνας 90 Μοίρες 3/4 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3MMU Model: 7073R-LF 3/4X1/2Σταυρός: 40F213
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
€26.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΧαμηλό χάλκινο καστ
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
Μέγιστη. Πίεση623 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7412200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4 Μειώνοντας τον αγκώνα 90 βαθμούς C x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Χαμηλό χάλκινο καστΓ x Γ351 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1-1/4" x 3/4"€72.21
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1 Μειώνοντας τον αγκώνα 90 βαθμούς C x C 1-1 / 2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2Χ1Χαμηλό χάλκινο καστΓ x Γ327 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1-1 / 2 "x 1"€71.65
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1/2 x 3/4 In | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€31.82
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1/2 x 3/8 In | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€20.46
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1/2 x 1/4 In | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€23.57
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 3/4 x 1 In | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4Χ1Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT623 psi1"-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€52.42
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4 Μείωση αγκώνα 90 μοίρες 1 x 3/4 In | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Χαμηλό χάλκινο καστC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1"€53.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 Μειωμένος αγκώνας 90 Μοίρες 3/4 x 1/2 ίντσες
€26.18 /μονάδα