Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 705D 3/4 Vent Elbow Cast Bronze 3/4 x 3/4 In | AC6WHH 36N495

NIBCO 705D 3/4 Vent Elbow Cast Bronze 3/4 x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WHH Μοντέλο: 705D 3/4Σταυρός: 36N495
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
€21.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαερισμός αγκώνα
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση466 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 705D 1/2 Vent Elbow Cast Bronze 1/2 x 1/2 In | AC6WHG 36N494 705Δ 1/2Χάλκινο577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1 / 2 "€15.49
NIBCO 705D 1 Vent Ebow Cast Bronze C x C 1 x 1 In | AC6WHJ 36N496 705D 1Χάλκινο395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1"€36.28
NIBCO 705D-LF 1 Vent Elbow Χαμηλό μόλυβδο Χάλκινο C x C | AD3MMJ 40F204 705D-LF 1Χαμηλό χάλκινο καστ395 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1"€47.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 705D 3/4 Vent Elbow Cast Bronze 3/4 x 3/4 In
€21.03 /μονάδα