Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 701D 1/2 Σύζευξη αποχέτευσης Χυτοσίδηρος C x C 1/2 In | AC6WGX 36N484

NIBCO 701D 1/2 σύζευξη αποστράγγισης χυτός μπρούτζος C x C 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WGX Μοντέλο: 701D 1/2Σταυρός: 36N484

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη αποχέτευσης
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση577 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
NIBCO 701D 3/4 Σύζευξη αποστράγγισης Χυτοσίδηρος C x C 3/4 In | AC6WGY 36N485 701Δ 3/4Χάλκινο466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F3 / 4 "€16.88
NIBCO 701-D-LF 3/4 Σύζευξη αποχέτευσης Χάλκινο χυτοσίδηρο | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Χαμηλό χάλκινο καστ466 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3 / 4 "€22.85
NIBCO 701D-LF 1/2 Σύζευξη αποχέτευσης Χάλκινο 1/2 ίντσα C x C | AD3MMC 40F193 701D-LF 1/2Χαμηλό χάλκινο καστ577 psi--20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F1 / 2 "€19.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 701D 1/2 σύζευξη αποστράγγισης χυτός μπρούτζος C x C 1/2 In
€14.36 /μονάδα