Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FHL Μοντέλο: 611 5/16Cross Ref: 39R496

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€7.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x C x Γ
Μέγιστη. Πίεση623 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 16 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 611 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x Γ336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€68.16
NIBCO 611 3 Tee Wrot Copper C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C x C x Γ317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€165.19
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Copper 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x Γ317 psi @ 100 βαθμοί F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€93.23
NIBCO 611 4 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x Γ293 psi @ 100 βαθμοί F4.125 "4"€252.17
NIBCO 611 2 Tee Wrot Χαλκός C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x Γ291 psi @ 200 βαθμοί F2.125 "2"€46.17
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 ίντσα 2 In | AC8FKK 39R542 6112C x FTG x Γ577 psi @ 200 βαθμοί F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€7.26
NIBCO 611 5/8 Tee Wrot Copper 5/8 ίντσες | AC8FLN 39R568 611C x C x Γ505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€11.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In
€7.78 /μονάδα