Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 604 1/2 Προσαρμογέας Wrot Copper C x Mnpt 1/2 Inch | AB3WFJ 1VLV5

NIBCO 604 1/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WFJ Μοντέλο: 604 1/2Cross Ref: 1VLV5
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
€2.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x MNPT
Μέγιστη. Πίεση722 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 604 1/4 Προσαρμογέας Χαλκός Wrot C x Mnpt 1/4 ίντσα | AB3WFE 1VLV1 604912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€12.13
Προσαρμογέας NIBCO 604 3/8 Wrot Copper C x Mnpt 3/8 Inch | AB3WFF 1VLV2 604779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€6.59
NIBCO 604 3/4 Προσαρμογέας Wrot Copper C x Mnpt 3/4 Inch | AB3WFP 1VLW1 604582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€6.37
NIBCO 604 1 Προσαρμογέας Χαλκός Wrot C x Mnpt 1 Inch 1 In | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi @ 100 βαθμοί F1-1 / 8 "x 1"1"1"€10.91
NIBCO 604 11/4 Προσαρμογέας Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 Inch | AB3WFV 1VLW6 604439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€25.70
NIBCO 604 1 1/2 Προσαρμογέας Χαλκός Wrot C x Mnpt 1-1 / 2 ίντσα | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€19.79
NIBCO 604 21/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 2-1 / 2 In | AB3WGD 1VLX5 604336 psi @ 100 βαθμοί F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€94.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 604 1/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/2 Inch
€2.70 /μονάδα