Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600RS 3/4 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHE 39R490

NIBCO 600RS 3/4 Coupling with Stop Wrot Copper C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FHE Μοντέλο: 600RS 3/4Cross Ref: 39R490

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με Stop
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση466 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600RS 1/2 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.39
NIBCO 600DS 1/4 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.13
NIBCO 600RS 1 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "1"€4.40
NIBCO 600 5/8 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHH 39R493 600505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€3.65
NIBCO 600DS 3/8 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€1.52
NIBCO 600RS 11/4 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi @ 200 βαθμοί F1.375 "1.25 "€7.23
NIBCO 600RS 11/2 Σύζευξη με Stop Wrot Copper C x C | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi @ 200 βαθμοί F1.625 "1.5 "€11.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600RS 3/4 Coupling with Stop Wrot Copper C x C
€2.36 /μονάδα