Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 1x3 / 8 Fitting Reducer 3/4 x 3/4 x 1/8 In | AC8FQY 39R671

NIBCO 6002 1X3/8 Fitting Reducer 3/4 x 3/4 x 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FQY Μοντέλο: 6002 1X3/8Cross Ref: 39R671
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
€7.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής τοποθέτησης
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση395 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.7/8 "x 7/8" x 1/4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3/4 "x 3/4" x 1/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 Μειωτής τοποθέτησης Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€13.66
NIBCO 6002 2X3 / 4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552 6002 2Χ3 / 4291 psi @ 200 βαθμοί F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€26.58
NIBCO 6002 5 / 8X3 / 8 Fitting Reducer Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.68
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 Μειωτής τοποθέτησης Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€14.18
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2 Μειωτήρας τοποθέτησης 2-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 βαθμοί F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€46.41
NIBCO 6002 3X11/2 Fitting Reducer Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3Χ11 / 2254 psi @ 200 βαθμοί F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"€61.60
NIBCO 6002 21 / 2X1 Fitting Reducer Wrot Coper 2-1 / 2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2Χ1269 psi @ 200 βαθμοί F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€52.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 1X3/8 Fitting Reducer 3/4 x 3/4 x 1/8 In
€7.76 /μονάδα