Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NEWCO 3/4-18S-FS2-WB Gate Valve 3/4 Inch Socket Weld | AC6HWT 33Z873

NEWCO 3/4-18S-FS2-WB Gate Valve 3/4 Inch Socket Weld

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HWT Μοντέλο: 3/4-18S-FS2-WBCross Ref: 33Z873

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΆνθρακα
ΤάξηΚλάση 600
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςAPI 598 Shell και Leak Test
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.800 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6-45 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
NEWCO 1/2-18S-FS2-WB Gate Valve 1/2 Inch Socket Weld | AC6HWR 33Z872 1 / 2-18S-FS2-WB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€96.60
NEWCO 01-18S-FS2-WB Gate Valve 1 Inch Socket Weld | AC6HWU 33Z874 01-18S-FS2-WB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€140.70
NEWCO 02-18S-FS2-WB Gate Valve 2 Inch Socket Weld | AC6HWV 33Z875 02-18S-FS2-WB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€384.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWCO 3/4-18S-FS2-WB Gate Valve 3/4 Inch Socket Weld
€111.86 /μονάδα