NEWCO 12-16F-CB2 Πύλη βαλβίδας 12 ιντσών άνθρακα χάλυβα | AC6HWD 33Z860

NEWCO 12-16F-CB2 Βαλβίδα πύλης 12 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα

Στοιχείο: AC6HWD Μοντέλο: 12-16F-CB2Cross Ref: 33Z860
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,191.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΆνθρακα
ΤάξηΚλάση 600
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςAPI 598 Shell και Leak Test
Τύπος σύνδεσης600 # Φλάντζα
Χειρισμός υλικούΌλκιμος χυτοσίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου33 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.800 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα12 "
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center61-13 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΆνθρακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1098
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΥλικό σφήναςΤιμή
NEWCO 02-16F-CB2 Πύλη βαλβίδας 2 ιντσών άνθρακα χάλυβα | AC6HVX 33Z854 02-16F-CB211.5 "2"18-19 / 64 "410 από ανοξείδωτο ατσάλι€1,010.38
NEWCO 03-16F-CB2 Πύλη βαλβίδας 3 ιντσών άνθρακα χάλυβα AC6HVY 33Z855 03-16F-CB214 "3"21-45 / 64 "410 από ανοξείδωτο ατσάλι€1,772.48
NEWCO 04-16F-CB2 Πύλη βαλβίδας 4 ιντσών ανθρακούχο χάλυβα | AC6HVZ 33Z856 04-16F-CB217 "4"26-29 / 32 "410 από ανοξείδωτο ατσάλι€2,685.18
NEWCO 06-16F-CB2 Βαλβίδα πυλών 6 ιντσών άνθρακα χάλυβα | AC6HWA 33Z857 06-16F-CB222 "6"36.5 "Άνθρακα€4,859.86
NEWCO 08-16F-CB2 Βαλβίδα πυλών 8 ιντσών άνθρακα χάλυβα | AC6HWB 33Z858 08-16F-CB226 "8"44 "Άνθρακα€7,634.54
NEWCO 10-16F-CB2 Πύλη βαλβίδας 10 ιντσών άνθρακα χάλυβα AC6HWC 33Z859 10-16F-CB231 "10 "52-51 / 64 "Άνθρακα€13,503.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWCO 12-16F-CB2 Βαλβίδα πύλης 12 ιντσών από ανθρακούχο χάλυβα
€17,191.73 /μονάδα