NEW AGE NS745 Utility Bussing Cart 350 λίβρες. | AA6L ™ 14G277

NEW AGE NS745 Utility Bussing Cart 350 Lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LTM Μοντέλο: NS745Cross Ref: 14G277

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,278.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι
Κάστερ Ντία.5"
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκουΣτέλεχος
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών13 "
HandleΝαι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος32 1 / 2 "
συνολικό πλάτος18 1 / 2 "
Μήκος ραφιού28 3 / 4 "
Πλάτος ραφιού18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
ΝΕΟ Ηλικία 1440 Καλάθι Bussing Utility 350 λίβρες. | AA6LTN 14G278 144027 3 / 4 "16 1 / 2 "24 "16 1 / 2 "€1,244.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE NS745 Utility Bussing Cart 350 Lbs.
€1,278.30 /μονάδα