ΝΕΟ Ηλικίας BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. 61 ίντσες Μήκος | AA4EEA 12G971

NEW AGE BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4EEA Μοντέλο: BDT18568Cross Ref: 12G971

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,272.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας U-Boat
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
Ύψος καταστρώματος9.125 "
Μήκος καταστρώματος61 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Εκτεταμένη Μήκος61 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενος σωλήνας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος61 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος καταστρώματοςΕκτεταμένη Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΝΕΟ Ηλικία BDT18566 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ιντσών | AA4EEB 12G972 BDT185666"59 "59 "61 "€2,167.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ίντσες
€2,272.02 /μονάδα