ΝΕΟ Ηλικία BDT18566 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ιντσών | AA4EEB 12G972

NEW AGE BDT18566 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4EEB Μοντέλο: BDT18566Cross Ref: 12G972

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,167.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας U-Boat
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
Ύψος καταστρώματος9.125 "
Μήκος καταστρώματος59 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Εκτεταμένη Μήκος59 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενος σωλήνας
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος61 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.2
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)158.75
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος καταστρώματοςΕκτεταμένη Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΝΕΟ Ηλικίας BDT18568 U-boat Platform Truck 1200 Lb. 61 ίντσες Μήκος | AA4EEA 12G971 BDT185688"61 "61 "63 "€2,272.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE BDT18566 U-boat Platform Truck 1200 Lb. Μήκος 61 ίντσες
€2,167.78 /μονάδα