ΝΕΑ Ηλικία 1279 Χωρητικότητα καλαθιού 6 κάδων Ύψος 68 σε | AA4EEV 12G991

NEW AGE 1279 Κάδοι Χωρητικότητας 6 Κάδοι Ύψος 68 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4EEV Μοντέλο: 1279Cross Ref: 12G991

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€937.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι
Κάστερ Ντία.5"
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκουΣτέλεχος
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΌλα συγκολλημένα αλουμίνιο
Απόσταση μεταξύ ραφιών10 "
Χωρητικότητα φορτίου6 κάδοι
ΥλικόΌλα συγκολλημένα αλουμίνιο
Αριθμός Ράφων6
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Μήκος ραφιού26 "
Πλάτος ραφιού16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)170.18
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 99521 Κάδος χωρητικότητας 2-1 / 4 Bushel Ύψος 33 In | AA4EEE 12G975 995215 x 1-3 / 8 "2-1 / 4 Μπους33 "26.25 "20.25 "€769.61
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 99273 Χωρητικότητα καλαθιού 8 Ύψος μπούσελ 23-1 / 2 σε | AA4EEL 12G983 992735 x 1-3 / 8 "8 Μπους23.5 "33.5 "22.25 "€659.79
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ 99274 Χωρητικότητα κάδου 9 Ύψος Bushel 25 In | AA4EEP 12G986 992745 x 1-3 / 8 "9 Μπους25 "37.25 "26.5 "€730.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 1279 Κάδοι Χωρητικότητας 6 Κάδοι Ύψος 68 ίντσες
€937.69 /μονάδα