Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NB SSP8S-500mm Spline Shaft Carbon Steel 8 Mm 500 Mm | AC9PER 3HVE1

NB SSP8S -500mm Spline Shaft Carbon Steel 8 Mm 500 Mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PER Μοντέλο: SSP8S -500mmCross Ref: 3HVE1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€509.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpline Άξονας
Ντία. Μέγιστη ανοχή7.985 mm
Ντία. Ελάχιστη ανοχή8.00 mm
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος500mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα60 HRC
Συναρμολόγηση End Dia.8 mm
Shaft Dia.8mm
Θερμ. Εύρος176 F
Διάρκεια ταξιδιού500 mm
ΧαρακτηριστικάΜπάλα Spline

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8482992580
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShaft Dia.Τιμή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ SSP4S-100mm Spline Shaft Carbon Steel 4 Mm 100 Mm | AC9PEH 3HVD2 SSP4S-100mm100ft.4mm€171.18
ΣΗΜΕΙΩΣΗ SSP4S-200mm Spline Shaft Carbon Steel 4 Mm 200 Mm | AC9PEJ 3HVD3 SSP4S-200mm200mm4mm€313.86
NB SSP4S-300mm Spline Shaft, 4 mm Dia., 300 mm μήκος, Carbon Steel | AC9PEK 3HVD4 SSP4S-300mm300mm4mm€450.16
ΣΗΜΕΙΩΣΗ SSP6S-150mm Spline Shaft Carbon Steel 6 Mm 150 Mm | AC9PEL 3HVD5 SSP6S-150mm150mm6mm€182.10
ΣΗΜ. SSP6S - 300mm Spline Shaft Carbon Steel 6 Mm 300 Mm | AC9PEM 3HVD6 SSP6S - 300 mm300mm6mm€335.37
ΣΗΜ. SSP6S - 400mm Spline Shaft Carbon Steel 6 Mm 400 Mm | AC9PEN 3HVD7 SSP6S - 400 mm400mm6mm€445.06
ΣΗΜ. SSP8S - 150mm Spline Shaft Carbon Steel 8 Mm 150 Mm | AC9PEP 3HVD8 SSP8S - 150 mm150mm8mm€180.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NB SSP8S -500mm Spline Shaft Carbon Steel 8 Mm 500 Mm
€509.85 /μονάδα