Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΗΜ. SFWS12X24FS102 Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι 0.750 ίντσες Διάμετρος 24.00 ίντσες | AC9DHZ 3FUW9

NB SFWS12X24FS102 Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι 0.750 ίντσες Διάμετρος 24.00 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DHZ Μοντέλο: SFWS12X24FS102Cross Ref: 3FUW9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοξείδωτος άξονας
Ντία. Μέγιστη ανοχή0.7492 "
Ντία. Ελάχιστη ανοχή0.7497 "
Μήκος24 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα56 HRC
Συναρμολόγηση End Dia.0.750 ίντσες
Shaft Dia.0.75 "
Θερμ. Εύρος284 F
νήμα Μήκος0.625 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Διάρκεια ταξιδιού24.00 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8482992580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShaft Dia.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
NB SFWS6X6FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσα Διάμετρος 6.00 In | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8-32€92.35
NB SFWS6X12FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσα Διάμετρος 12.00 In | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8-32€126.33
NB SFWS6X18FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 18.00 σε | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8-32€150.28
NB SFWS6X24FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 24.00 In | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8-32€174.30
NB SFWS6X36FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.375 ίντσες διάμετρος 36.00 ίντσες | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8-32€222.30
NB SFWS8X6FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.500 ίντσα Διάμετρος 6.00 In | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€97.62
NB SFWS8X12FS103 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 0.500 ίντσες Διάμετρος 12.00 In | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€127.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NB SFWS12X24FS102 Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι 0.750 ίντσες Διάμετρος 24.00 ίντσες
€213.82 /μονάδα