Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NB SFW6X8.50FS115 Shaft Steel 0.375 Inch Diameter 8.50 In | AC9DJV 3FVA1

NB SFW6X8.50FS115 Άξονας Χάλυβας 0.375 ίντσες Διάμετρος 8.50 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DJV Μοντέλο: SFW6X8.50FS115Cross Ref: 3FVA1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτσάλινο άξονα
Ντία. Μέγιστη ανοχή0.3744 "
Ντία. Ελάχιστη ανοχή0.3748 "
Μήκος8.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Επιφανειακή σκληρότητα60 HRC
Συναρμολόγηση End Dia.0.250 ίντσες
Shaft Dia.0.375 "
Θερμ. Εύρος230 F
νήμα Μήκος0.31 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Διάρκεια ταξιδιού8.00 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8482992580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShaft Dia.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
NB SFW12X18FS102 Χάλυβας άξονα 0.750 ίντσα Διάμετρος 18.00 In | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€79.05
NB SFW12X24FS102 Άξονας χάλυβα 0.750 ίντσες διάμετρος 24.00 In | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€92.35
NB SFW12X36FS102 Χάλυβας άξονα 0.750 ίντσες διάμετρος 36.00 ίντσες | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€118.95
NB SFW16X6FS102 Άξονας χάλυβα 1.000 ίντσες Διάμετρος 6.00 ίντσες | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€53.73
NB SFW16X12FS102 Ατσάλινος άξονας 1.000 ίντσες Διάμετρος 12.00 In | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€70.36
NB SFW16X18FS102 Ατσάλινος άξονας 1.000 ίντσες Διάμετρος 18.00 In | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€86.97
NB SFW16X24FS102 Άξονας χάλυβα 1.000 ίντσες Διάμετρος 24.00 In | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€103.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NB SFW6X8.50FS115 Άξονας Χάλυβας 0.375 ίντσες Διάμετρος 8.50 ίντσες
€60.48 /μονάδα