NASHVILLE WIRE C324028S4L Πτυσσόμενο δοχείο 32 ιντσών Μήκος ασημί | AE3QQH 5EU69

NASHVILLE WIRE C324028S4L Πτυσσόμενο δοχείο μήκους 32 ιντσών Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QQH Μοντέλο: C324028S4LCross Ref: 5EU69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€385.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΗλεκτροπλάκα ψευδαργύρου
Διπλωμένο ύψος11 "
Διπλό μήκος35 "
Διπλωμένο πλάτος42.5 "
Gauge3
Μέσα σε ύψος28 "
Εσωτερικό Μήκος30 "
Εσωτερικό πλάτος38 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Υλικό11-μετρητής χάλυβας
Εκτός ύψους34.5 "
Εξωτερικό μήκος32 "
Εξωτερικό πλάτος40 "
Τόμος17.15 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου17.15 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.42
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΔιπλωμένο πλάτοςGaugeΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
NASHVILLE WIRE JR1 Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€209.55
NASHVILLE WIRE JR5 Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€238.86
NASHVILLE WIRE C324028S4 Πτυσσόμενο δοχείο μήκους 32 ιντσών Ασημί | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
RFQ
NASHVILLE WIRE C404830S4 Πτυσσόμενο δοχείο πλάτους 48 ιντσών Ασημί | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 cu. ft.30 "38 "€488.83
NASHVILLE WIRE C404824S4 Πτυσσόμενο δοχείο πλάτους 48 ιντσών Ασημί | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€424.19
NASHVILLE WIRE C404836S4 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών πλάτος ασήμι | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€518.54
NASHVILLE WIRE JR5C Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€288.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHVILLE WIRE C324028S4L Πτυσσόμενο δοχείο μήκους 32 ιντσών Ασημί
€385.02 /μονάδα