Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NASHUA 398 Duct Tape 48mm x 55m 11 mil Κόκκινο | AA7AGG 15R457

NASHUA 398 Μονοταινία 48mm x 55m 11 mil Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7AGG Μοντέλο: 398Cross Ref: 15R457

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλητική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης47 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαRed
Μήκος55m
ΥλικόΎφασμα με επικάλυψη πολυαιθυλενίου
Θερμοκρασία απόδοσης.40 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό28 λίβρες / λεπτό.
Πάχος11 χλμ.
Πλάτος48mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ5906100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΠλάτοςΔιάμετροςΒαθμόςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.Pkg. Ποσ.Τιμή
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Μαύρο | AA2AVL 10A995 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€35.39
NASHUA 557 Duct Tape 48mm x 55m 14 mil Ασημί | AA2AVM 10A996 55714 χλμ.45 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€27.92
NASHUA 357 Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA2AVN 10C002 35713 χλμ.55 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€33.26
NASHUA 345 Duct Tape 48mm x 55m 12 mil Μαύρο | AA2AVP 10C003 34512 χλμ.48 ουγκιές / λεπτόΜαύρη48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€24.81
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFH 15R435 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.83
NASHUA 357N Duct Tape 72mm x 55m 13 mil Ασημί | AA7AFJ 15R436 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόΑσημένιο72mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€45.11
NASHUA 357N Duct Tape 48mm x 55m 13 mil Κόκκινο | AA7AFK 15R437 357N13 χλμ.65 ουγκιές / λεπτόRed48mm--55m30 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1€25.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHUA 398 Μονοταινία 48mm x 55m 11 mil Κόκκινο
€15.13 /μονάδα